Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 031000699 SCHELL WC-Spülrohr d= 28, 600x200mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 031000699 SCHELL WC-Spülrohr d= 28, 600x200mm chrom
SCHELL 031000699 SCHELL WC-Spülrohr d= 28, 600x200mm chrom
SCHELL 031000699 SCHELL WC-Spülrohr d= 28, 600x200mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018924954
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     31000699
EAN/GTIN:
     4021163101768
Suchbegriffe:
Anschlußrohr
Spülkastenspülrohr
Spülrohr Spülkasten
WC-Spülrohr
SCHELL WC-Spülrohr d= 28, 600x200mm chrom Spülrohr nach DIN 3267 · aus Messing Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 2: Rohrende · Farbe: Chrom · Länge: 600mm · Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 28mm · Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 28mm · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
121650011
HerstellerNr:
31000699
Werksnummer:
6000575279
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
WC-Spülrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 30,78*
€ 40,47*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,30*
€ 49,64*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 40,79*
€ 52,81*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,13*
€ 52,89*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031160099
ab € 14,82*
Ähnlich
Schell
032090699
ab € 65,00*
Ähnlich
Schell
032030699
ab € 16,66*
Ähnlich
Schell
027020699
ab € 44,83*
Ähnlich
Schell
027030699
ab € 51,93*
Ähnlich
Schell
15462899
ab € 402,38*
Ähnlich
Schell
010282899
ab € 516,11*
Ähnlich
Schell
010272899
ab € 496,17*
Ähnlich
Schell
030730099
ab € 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.