| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922849 Herst.-Nr.: 98285000 EAN/GTIN: 4011097727325 |
| |
|
| | |
| HG Kartusche Brausenmischer komplett Highflow UP Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98285000 | Werksnummer: | 6000536848 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,142000 | Gewicht brutto Kg: | 0,142000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Kartusche Brausenmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,49* | € 83,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,29* | € 85,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 75,94* | € 97,07* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,81* | € 98,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,95* | € 98,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|