Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 38882000 Schlauchanschluss FIXFIT STOP AXOR UNO2 DN 15, mit Abstellve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 38882000 Schlauchanschluss FIXFIT STOP AXOR UNO2 DN 15, mit Abstellve
HANSGROHE 38882000 Schlauchanschluss FIXFIT STOP AXOR UNO2 DN 15, mit Abstellve
HANSGROHE 38882000 Schlauchanschluss FIXFIT STOP AXOR UNO2 DN 15, mit Abstellve
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921630
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38882000
EAN/GTIN:
     4011097331188
Suchbegriffe:
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Schlauchanschluss FIXFIT STOP AXOR UNO2 DN 15, mit Abstellventil chrom mit Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
38882000
Werksnummer:
6000532457
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,810000
Gewicht brutto Kg:
0,810000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlauchanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,17*
€ 136,12*
€ 5,95*
ab € 118,27*
€ 146,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,06*
€ 146,96*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 129,71*
€ 158,25*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,75*
€ 164,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
95506000
ab € 37,07*
Ähnlich
Hansgrohe
95507000
ab € 37,25*
Ähnlich
Hansgrohe
95896000
ab € 29,99*
Ähnlich
Hansgrohe
39882000
ab € 133,43*
Ähnlich
Hansgrohe
16884820
ab € 39,96*
Ähnlich
Hansgrohe
16884000
ab € 25,63*
Ähnlich
Hansgrohe
28322000
ab € 17,56*
Ähnlich
Hansgrohe
46520000
ab € 400,35*
Ähnlich
Hansgrohe
46521000
ab € 443,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.