| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921327 Herst.-Nr.: 595498000 EAN/GTIN: 4022009341393 |
| |
|
| | |
| GE LED Transformator zu allen Citterio Spiegeln Geberit Netzteil für Lichtleiste · für Spiegelschrank Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 27330304 | HerstellerNr: | 595498000 | Werksnummer: | 6000512378 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE LED Transformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,57* | € 72,57* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,19* | € 76,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,81* | € 77,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,19* | € 142,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|