Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 36269000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Steckert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 36269000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Steckert
GROHE 36269000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Steckert
GROHE 36269000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Steckert
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921043
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36269000
EAN/GTIN:
     4005176893179
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
Steckertrafo
Steckertransformator
Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Steckertrafo chr für Waschtisch · mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · für kaltes oder vorgemischtes Wasser · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Schmutzfangsiebe · Magnetventil extern · Batterie extern · Schnell-Montage-System · meh
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
36269000
Werksnummer:
6000515961
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Infrarot-Elektronik
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 191,46*
€ 229,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,23*
€ 247,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,56*
€ 253,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,94*
€ 265,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,33*
€ 266,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36015001
ab € 405,86*
Ähnlich
Grohe
36207001
ab € 341,22*
Ähnlich
Grohe
36208001
ab € 318,31*
Ähnlich
Grohe
36271000
ab € 182,82*
Ähnlich
Grohe
36273000
ab € 255,26*
Ähnlich
Grohe
36274000
ab € 214,46*
Ähnlich
Grohe
36409000
ab € 407,74*
Ähnlich
Grohe
34197001
ab € 464,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.