Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Infr-Elek. EUROECO CE DN 15 f WT o m Steckertrafo 100-230 V A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000515961
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36269000
EAN/GTIN:
     4005176893179
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
Steckertrafo
Steckertransformator
für Waschtisch · mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · für kaltes oder vorgemischtes Wasser · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Schmutzfangsiebe · Magnetventil extern · Batterie extern · Schnell-Montage-System · mehrstufige Batteriezustandsanzeige · 7 voreingestellte Programme · automatische Spülung · thermische Desinfektion · Reinigungsmodus · zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36407 · Schutzart Armatur IP 59K · flexibler AnschlussschlauchWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussspannung: 230· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 107mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 86mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: ohne· Auslauftyp: gegossen· Automatischer Spülzyklus: Ja· Form: rund· Frequenz Spülzyklus: 4· Gangreserve-Akku: Nein· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Programmierung: Fernbedienung· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schutzart (IP): IP59K· Spülzeit: 30· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 0· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 100mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Ausladung:
100 mm
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Strahlarten:
1 Strahl
Ausstattung:
Schmutzfangsiebe, 6 V Lithium-Batterie
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Elektronikbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROECO
Marke:
GROHE
Ausführung:
elektronisch
Material:
Messing
Montageart:
Standmontage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 197,09*
€ 237,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,78*
€ 238,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,22*
€ 259,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,45*
€ 262,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,18*
€ 266,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
36338000
ab € 61,36*
Zubehör
Grohe
36340000
ab € 38,27*
Zubehör
Grohe
36407001
ab € 114,03*
Zubehör
Grohe
42393000
ab € 26,98*
Zubehör
Grohe
36133000
ab € 12,02*
Zubehör
Grohe
36341000
ab € 70,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.