Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46940000 Grohe Hebel 46940 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46940000 Grohe Hebel 46940 chrom
GROHE 46940000 Grohe Hebel 46940 chrom
GROHE 46940000 Grohe Hebel 46940 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920651
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46940000
EAN/GTIN:
     4005176350870
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Hebel 46940 chrom Hebel offener Metall-Hebelgriff für Einhand-Brausebatterie 1/2'' mit 35 mm Kartusche GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: rot/blau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46940000
Werksnummer:
6000518726
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,245000
Gewicht brutto Kg:
0,245000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Hebel 46940 chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 14,83*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,49*
€ 16,26*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 17,31*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 18,11*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,99*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46939000
ab € 15,42*
Ähnlich
Grohe
46939LS0
ab € 19,99*
Ähnlich
Grohe
46940LS0
ab € 19,07*
Ähnlich
Grohe
46942000
ab € 15,56*
Ähnlich
Grohe
46942LS0
ab € 24,80*
Ähnlich
Grohe
46945000
ab € 22,44*
Ähnlich
Grohe
46946000
ab € 41,06*
Ähnlich
Grohe
46951000
ab € 16,06*
Ähnlich
Grohe
46951LS0
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.