Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 07147000 Grohe Oberteil 07147, 1/2Zoll, für UP-Ventile 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 07147000 Grohe Oberteil 07147, 1/2Zoll, für UP-Ventile 1/2Zoll
GROHE 07147000 Grohe Oberteil 07147, 1/2Zoll, für UP-Ventile 1/2Zoll
GROHE 07147000 Grohe Oberteil 07147, 1/2Zoll, für UP-Ventile 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018919591
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     7147000
EAN/GTIN:
     4005176003455
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Grohe Oberteil 07147, 1/2Zoll, für UP-Ventile 1/2Zoll Oberteil 1/2'' für UP-Ventile 1/2'' Verkaufseinheit: 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Mit Bedienelement: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
11932578503
HerstellerNr:
7147000
Werksnummer:
6000501596
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Oberteil
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 19,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 20,65*
6 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 15,46*
€ 21,63*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 21,98*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,82*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
06905000
ab € 13,49*
Ähnlich
Grohe
48042000
ab € 30,39*
Ähnlich
Grohe
46713000
ab € 38,74*
Ähnlich
Grohe
41819000
ab € 13,99*
Ähnlich
Grohe
41817000
ab € 13,61*
Ähnlich
Grohe
07146000
ab € 7,12*
Ähnlich
Grohe
45869000
ab € 21,48*
Ähnlich
Grohe
07210000
ab € 30,37*
Ähnlich
Grohe
07026000
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.