| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919580 Herst.-Nr.: 46173SD0 EAN/GTIN: 4005176815997 |
| |
|
| | |
| Grohe Spülbrause Edelstahl für Zedra Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagkl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46173SD0 | Werksnummer: | 6000500871 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spülbrause |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,07* | € 112,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,71* | € 112,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 90,50* | € 113,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,98* | € 142,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 118,03* | € 144,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|