Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 59551030382 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO f IXMO Einhebelmischer Bronz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59551030382 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO f IXMO Einhebelmischer Bronz
KEUCO 59551030382 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO f IXMO Einhebelmischer Bronz
KEUCO 59551030382 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO f IXMO Einhebelmischer Bronz
KEUCO 59551030382 Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO f IXMO Einhebelmischer Bronz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018918142
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59551030382
EAN/GTIN:
     4017214580996
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO f IXMO Einhebelmischer Bronze gebürstet 90 x 90 mm · wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers · Rosette eckig · 25 mm Verlängerung · Einbautiefe 55-80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite der Rosette: 90mm · Farbe: bronze gebürstet · Form: eckig · Länge der Rosette: 90mm ·
Weitere Informationen:
eClassID:
11068703205
HerstellerNr:
59551030382
Werksnummer:
6000674457
Länge netto mm:
116,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
67,00
Gewicht netto Kg:
0,765000
Gewicht brutto Kg:
0,765000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verlängerungs-Rosette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 174,91*
€ 211,96*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,30*
€ 240,29*
Lager 1955
105 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,54*
€ 249,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59551020382
ab € 140,79*
Ähnlich
Keuco
59551040382
ab € 140,42*
Ähnlich
Keuco
59551120382
ab € 140,50*
Ähnlich
Keuco
59551010382
ab € 109,23*
Ähnlich
Keuco
59551050382
ab € 174,03*
Ähnlich
Keuco
59551130282
ab € 175,10*
Ähnlich
Keuco
59551130382
ab € 174,86*
Ähnlich
Keuco
59551170382
ab € 131,80*
Ähnlich
Keuco
59551070382
ab € 169,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.