Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 034230699 Schell Auslaufventil für Steckschlüssel 1/2Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 034230699 Schell Auslaufventil für Steckschlüssel 1/2Zoll chrom
SCHELL 034230699 Schell Auslaufventil für Steckschlüssel 1/2Zoll chrom
SCHELL 034230699 Schell Auslaufventil für Steckschlüssel 1/2Zoll chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018908001
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     34230699
EAN/GTIN:
     4021163102512
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Schell Auslaufventil für Steckschlüssel 1/2Zoll chrom mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter in Durchflussform Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll · Ausführung: mechanisch · Ausführung Ablauf: fest · Bedienung: Hand · Mit Auslauf: Ja · Mit Belüfter: Ja · Mit Griff: Nein · Mont
Weitere Informationen:
eClassID:
21040206
HerstellerNr:
34230699
Werksnummer:
6000575366
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Auslaufventil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 27,88*
11 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 21,19*
€ 28,85*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,08*
€ 56,44*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,56*
€ 57,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,55*
€ 59,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050699
ab € 5,70*
Ähnlich
Schell
034050399
ab € 6,40*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,65*
Ähnlich
Schell
034170399
ab € 8,77*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 36,51*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,604*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,75*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,53*
Ähnlich
Schell
034250699
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.