Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 10942000 Schwallauslauf AXOR STARCK SHOWERCOLL. DN 20, Unterputz 24x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 10942000 Schwallauslauf AXOR STARCK SHOWERCOLL. DN 20, Unterputz 24x1
HANSGROHE 10942000 Schwallauslauf AXOR STARCK SHOWERCOLL. DN 20, Unterputz 24x1
HANSGROHE 10942000 Schwallauslauf AXOR STARCK SHOWERCOLL. DN 20, Unterputz 24x1
Artikel-Nr.:
     1955B-2018907442
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10942000
EAN/GTIN:
     4011097678559
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwallauslauf AXOR STARCK SHOWERCOLL. DN 20, Unterputz 24x12 chrom Ausladung 180 mm · Durchflussmenge 24 l/min · Schwallstrahl · kann als Wanneneinlauf oder als Schwallbrause genutzt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Einbaubreite: 239mm · Einbauhöhe: 120mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10942000
Werksnummer:
6000536314
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
3,970000
Gewicht brutto Kg:
3,970000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schwallauslauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 386,60*
€ 458,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,82*
€ 603,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,48*
€ 606,70*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,78*
€ 616,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 531,70*
€ 622,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,30*
€ 733,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,51*
€ 680,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,19*
€ 663,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.