| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018906307 Herst.-Nr.: 98794000 EAN/GTIN: 4011097560687 |
| |
|
| | |
| HG Umstellerhülse Wannenmischer 24mm chr Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98794000 | Werksnummer: | 6000535044 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Umstellerhülse Wannenmischer 24mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,56* | € 20,64* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,73* | € 24,76* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,00* | € 24,98* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,07* | € 25,07* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 19,47* | € 26,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|