| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018905122 Herst.-Nr.: 97688810 EAN/GTIN: 4011097509679 |
| |
|
| | |
| HG Auslauf komplett Axor Uno 2 WTM Ti-Mi f Handwaschbecken satinox Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97688810 | Werksnummer: | 6000534680 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Auslauf komplett Axor Uno 2 Wasch- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,45* | € 131,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 117,70* | € 144,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,61* | € 151,51* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,74* | € 152,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 122,90* | € 152,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|