Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018905119 Herst.-Nr.: 97656000 EAN/GTIN: 4011097570051 |
| |
|
| | |
| Spannflansch AXOR Absperrventil Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 37010201 | HerstellerNr: | 97656000 | Werksnummer: | 6000534660 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannflansch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,79* | € 67,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 58,37* | € 74,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,42* | € 78,03* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,68* | € 78,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,14* | € 78,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|