Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 26075DA0 Duschsystem Euphoria System AP-Thermostat, Wandmontage warm sunse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 26075DA0 Duschsystem Euphoria System AP-Thermostat, Wandmontage warm sunse
GROHE 26075DA0 Duschsystem Euphoria System AP-Thermostat, Wandmontage warm sunse
GROHE 26075DA0 Duschsystem Euphoria System AP-Thermostat, Wandmontage warm sunse
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905052
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26075DA0
EAN/GTIN:
     4005176425356
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
GROHE Duschsystem Euphoria 310 26075 mit THM warm sunset GROHE Euphoria System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage bestehend aus: horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm Aufputz·Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen: Rainshower Cosmopolitan 310 Metall·Kopfbra
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
26075DA0
Werksnummer:
6000519320
Länge netto mm:
1145,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
9,830000
Gewicht brutto Kg:
9,830000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duschsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 741,24*
€ 823,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,21*
€ 825,43*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,80*
€ 894,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,08*
€ 900,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,52*
€ 904,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,35*
€ 1.064,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,42*
€ 1.036,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,14*
€ 985,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,41*
€ 969,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,80*
€ 927,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27180000
€ 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.