| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904639 Herst.-Nr.: 14968010000 EAN/GTIN: 4017214138753 |
| |
|
| | |
| Keuco Türschild PLAN Symbol barrierefrei vc 14968010000 TürschildSymbol Behinderte Weitere Informationen: | | eClassID: | 13060027707 | HerstellerNr: | 14968010000 | Werksnummer: | 6000525350 | Länge netto mm: | 114,00 | Breite netto mm: | 154,00 | Höhe netto mm: | 42,00 | Gewicht netto Kg: | 0,118000 | Gewicht brutto Kg: | 0,118000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom/schwarz | Produktart: | Türschild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,92* | € 46,31* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,51* | € 47,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,16* | € 48,17* | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 37,51* | € 50,03* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 37,72* | € 50,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|