| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904316 Herst.-Nr.: 14972014001 EAN/GTIN: 4017214211364 |
| |
|
| | |
| Keuco Toilettenbürste PLAN mit Griff Bürstenkopf sw vc lose Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14972014001 | Werksnummer: | 6000525373 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom/schwarz | Produktart: | Toilettenbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,28* | € 29,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 22,77* | € 31,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,51* | € 32,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,78* | € 32,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,65* | € 32,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|