Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 36271000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Lithium-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 36271000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Lithium-
GROHE 36271000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Lithium-
GROHE 36271000 Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Lithium-
Artikel-Nr.:
     1955B-2018904293
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36271000
EAN/GTIN:
     4005176893193
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
Einlochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Grohe Infrarot-Elektronik EUROECO CE 1/2Zoll o Mischung Lithium-Batt chr für Waschtisch · mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · für kaltes oder vorgemischtes Wasser · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Schmutzfangsiebe · Magnetventil extern · Batterie extern · Schnell-Montage-System · meh
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
36271000
Werksnummer:
6000515962
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Infrarot-Elektronik
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 182,93*
€ 219,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 219,19*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 195,72*
€ 232,86*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,54*
€ 243,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,64*
€ 244,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36015001
ab € 405,33*
Ähnlich
Grohe
36207001
ab € 340,78*
Ähnlich
Grohe
36208001
ab € 317,72*
Ähnlich
Grohe
36269000
ab € 190,94*
Ähnlich
Grohe
36273000
ab € 253,98*
Ähnlich
Grohe
36274000
ab € 213,22*
Ähnlich
Grohe
36409000
ab € 408,47*
Ähnlich
Grohe
34197001
ab € 466,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.