Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 43542000 Grohe Austauschsitz (06.21.6200) f 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 43542000 Grohe Austauschsitz (06.21.6200) f 330
GROHE 43542000 Grohe Austauschsitz (06.21.6200) f 330
GROHE 43542000 Grohe Austauschsitz (06.21.6200) f 330
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903709
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     43542000
EAN/GTIN:
     4005176157714
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Grohe Austauschsitz (06.21.6200) f 330 Ventilsitz mit O-Ring Ventilsitz für Wandeinbau-Spülkästen 6 - 9 l / 6 l 0,82 m Bauhöhe ( ab 02.97 ) für Variella Compact Ø 41 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
12135013901
HerstellerNr:
43542000
Werksnummer:
6000503061
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Austauschsitz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 14,27*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 15,02*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 15,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 16,02*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
43863000
ab € 580,26*
Ähnlich
Grohe
43998000
ab € 214,00*
Ähnlich
Grohe
43993000
ab € 196,99*
Ähnlich
Grohe
42909000
ab € 300,81*
Ähnlich
Grohe
14977000
ab € 1.172,11*
Ähnlich
Grohe
43549000
ab € 12,52*
Ähnlich
Grohe
43545000
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.