Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 07025000 Grohe Oberteil 07025 3/4Zoll kurze Spindel für Griffe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 07025000 Grohe Oberteil 07025 3/4Zoll kurze Spindel für Griffe 1
GROHE 07025000 Grohe Oberteil 07025 3/4Zoll kurze Spindel für Griffe 1
GROHE 07025000 Grohe Oberteil 07025 3/4Zoll kurze Spindel für Griffe 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902704
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     7025000
EAN/GTIN:
     4005176016929
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Grohe Oberteil 07025 3/4Zoll kurze Spindel für Griffe 1/2Zoll Oberteil 3/4'' kurze Spindel für Griffe 1/2'' für UP-Ventile 3/4'' Weitere technische Eigenschaften: · Mit Bedienelement: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
11932578502
HerstellerNr:
7025000
Werksnummer:
6000501593
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Oberteil
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 28,17*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,42*
€ 31,81*
5 Tage
362
1
€ 6,95*
ab € 24,66*
€ 33,41*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 24,96*
€ 33,98*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 26,49*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
07151000
ab € 20,78*
Ähnlich
Grohe
07156000
ab € 22,16*
Ähnlich
Grohe
07150000
ab € 22,14*
Ähnlich
Grohe
06170000
ab € 6,09*
Ähnlich
Grohe
45142000
ab € 22,64*
Ähnlich
Grohe
46678000
ab € 24,22*
Ähnlich
Grohe
45959000
ab € 13,62*
Ähnlich
Grohe
45965000
ab € 4,81*
Ähnlich
Grohe
45966000
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.