| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018902644 Herst.-Nr.: 521015000 EAN/GTIN: 4022009163254 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinal-Befestigungsset weiß Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Urinale: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 521015000 | Werksnummer: | 6000505770 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Geberit Urinal-Befestigungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,66* | € 28,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,67* | € 33,94* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,11* | € 35,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|