| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892483 Herst.-Nr.: 575905000 EAN/GTIN: 4022009282566 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinaldeckel FLOW Scharniere:ES mit Absenkautomatik weiß Geberit Flow Urinaldeckel Absenkautomatik Farbe / Oberfläche · Farbe: weißTechnische Eigenschaften · Absenkautomatik: ja Weitere technische Eigenschaften: · Mit Absenkautomatik Ja· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 575905000 | Werksnummer: | 6000505207 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 415,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/edelstahl | Produktart: | Geberit Urinal-Deckel FLOW | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,27* | € 142,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 142,04* | € 175,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,87* | € 187,06* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,44* | € 441,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|