Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31187001 Grohe Schwenk-Batterie COSTA 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31187001 Grohe Schwenk-Batterie COSTA 1/2Zoll chr
GROHE 31187001 Grohe Schwenk-Batterie COSTA 1/2Zoll chr
GROHE 31187001 Grohe Schwenk-Batterie COSTA 1/2Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902455
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31187001
EAN/GTIN:
     4005176843327
Suchbegriffe:
Auslauf
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Spültisch Einlocharmatur
Grohe Schwenk-Batterie COSTA 1/2Zoll chr Long-Life Shine Oberfläche · Longlife-Oberteile · Metallgriffe · wärmeisoliert · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 200 mm · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31187001
Werksnummer:
6000502434
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
116,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültisch-Wandbatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,67*
€ 80,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,82*
€ 86,15*
6 Tage
45
€ 6,95*
ab € 71,15*
€ 90,10*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 71,82*
€ 90,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 93,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31615GN0
ab € 462,77*
Ähnlich
Grohe
31613000
ab € 250,53*
Ähnlich
Grohe
31613DC0
ab € 332,08*
Ähnlich
Grohe
31613A00
ab € 358,19*
Ähnlich
Grohe
31593002
ab € 367,00*
Ähnlich
Grohe
31593DC2
ab € 476,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.