Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19841000 Grohe UP-Ventil Oberbau ATLANTA Steckschl. Et 20-200mm chr chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 19841000 Grohe UP-Ventil Oberbau ATLANTA Steckschl. Et 20-200mm chr chr
GROHE 19841000 Grohe UP-Ventil Oberbau ATLANTA Steckschl. Et 20-200mm chr chr
GROHE 19841000 Grohe UP-Ventil Oberbau ATLANTA Steckschl. Et 20-200mm chr chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902336
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19841000
EAN/GTIN:
     4005176030765
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Grohe UP-Ventil Oberbau ATLANTA Steckschl. Et 20-200mm chr chr für Rapido C (35028) · für UP-Ventile 1/2" · 3/4" · 1" · Einbautiefe stufenlos einstellbar · Rosette mit Wandabdichtung · schraubbar · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Ja · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Einb
Weitere Informationen:
eClassID:
11040102107
HerstellerNr:
19841000
Werksnummer:
6000500319
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
UP-Ventil Oberbau
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 21,13*
€ 28,97*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 31,06*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,97*
€ 32,61*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,49*
€ 34,40*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,74*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19334000
ab € 88,44*
Ähnlich
Grohe
19384000
ab € 88,50*
Ähnlich
Grohe
19069DA3
ab € 84,80*
Ähnlich
Grohe
19088DA3
ab € 84,99*
Ähnlich
Grohe
19069GL3
ab € 85,06*
Ähnlich
Grohe
19088GL3
ab € 84,91*
Ähnlich
Grohe
19830000
ab € 18,08*
Ähnlich
Grohe
19831000
ab € 18,53*
Ähnlich
Grohe
19840000
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.