Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 034170399 SCHELL Auslaufventil mit Knebelgriff 1/2Zoll, mattchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 034170399 SCHELL Auslaufventil mit Knebelgriff 1/2Zoll, mattchrom
SCHELL 034170399 SCHELL Auslaufventil mit Knebelgriff 1/2Zoll, mattchrom
SCHELL 034170399 SCHELL Auslaufventil mit Knebelgriff 1/2Zoll, mattchrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018895850
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     34170399
EAN/GTIN:
     4021163102369
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
SCHELL Auslaufventil mit Knebelgriff 1/2Zoll, mattchrom mit Rückflussverhinderer · Rohrbelüfter und Schlauchverschraubung · Einsatzbereich: Sicherungskombination gem. EN 1717 · Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll · Ausführung: mechanisch · Ausführung Ablauf:
Weitere Informationen:
eClassID:
20162005201
HerstellerNr:
34170399
Werksnummer:
6000575363
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslaufventil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,52*
Lager 1955
54
1
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 13,30*
1 Tag
54
1
€ 5,50*
ab € 9,94*
€ 14,08*
9 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 14,08*
1 Tag
54
6
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050699
ab € 5,70*
Ähnlich
Schell
034050399
ab € 6,40*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,65*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 36,51*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,604*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,75*
Ähnlich
Schell
034230699
ab € 20,43*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,53*
Ähnlich
Schell
034250699
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.