| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018895657 Herst.-Nr.: 95172000 EAN/GTIN: 4011097601908 |
| |
|
| | |
| HG Schieber Unica Classic Brausenstange chr • Durchmesser: 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 95172000 | Werksnummer: | 6000536437 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Schieber Unica Classic Brausenstange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,16* | € 59,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,99* | € 69,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,75* | € 69,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,16* | € 70,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 57,55* | € 74,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|