Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 98792000 HG Rosette für Brausenmischer Unterputz 150mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 98792000 HG Rosette für Brausenmischer Unterputz 150mm chrom
HANSGROHE 98792000 HG Rosette für Brausenmischer Unterputz 150mm chrom
HANSGROHE 98792000 HG Rosette für Brausenmischer Unterputz 150mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018895268
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     98792000
EAN/GTIN:
     4011097560649
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Rosette für Brausenmischer Unterputz 150mm chrom • Größe: Ø 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
98792000
Werksnummer:
6000535041
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 40,27*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 35,01*
€ 46,96*
11 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 35,73*
€ 47,72*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 36,03*
€ 47,83*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 35,84*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
94352450
ab € 85,39*
Ähnlich
Hansgrohe
96237000
ab € 19,24*
Ähnlich
Hansgrohe
96756000
ab € 30,06*
Ähnlich
Hansgrohe
97193000
ab € 30,23*
Ähnlich
Hansgrohe
98940810
ab € 19,36*
Ähnlich
Hansgrohe
13936800
ab € 45,41*
Ähnlich
Hansgrohe
97821000
ab € 65,36*
Ähnlich
Hansgrohe
92842600
ab € 133,56*
Ähnlich
Hansgrohe
92842400
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.