Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 96623000 HG Absperreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 96623000 HG Absperreinheit
HANSGROHE 96623000 HG Absperreinheit
Artikel-Nr.:
     1955B-2018895119
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     96623000
EAN/GTIN:
     4011097682143
Suchbegriffe:
Absperreinheit
hansgrohe absperreinheit
HG Absperreinheit • Keramik• Schließwinkel: 90° Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
96623000
Werksnummer:
6000536666
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Absperreinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,14*
€ 40,18*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,19*
€ 46,55*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,11*
€ 46,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,02*
€ 47,57*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
95800000
ab € 31,66*
Ähnlich
Hansgrohe
96765000
ab € 23,74*
Ähnlich
Hansgrohe
96766000
ab € 23,68*
Ähnlich
Hansgrohe
98302000
ab € 87,56*
Ähnlich
Hansgrohe
98463000
ab € 24,52*
Ähnlich
Hansgrohe
96645000
ab € 35,73*
Ähnlich
Hansgrohe
92361000
ab € 56,53*
Ähnlich
Hansgrohe
98462000
ab € 54,17*
Ähnlich
Hansgrohe
98301000
ab € 76,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.