Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018894291 Herst.-Nr.: 14920000 EAN/GTIN: 4011097153759 |
| |
|
| | |
| HG Montageset für Wannenmischer chrom zur Wannenrandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14920000 | Werksnummer: | 6000530593 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,730000 | Gewicht brutto Kg: | 0,730000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Montageset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,99* | € 93,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,72* | € 94,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,48* | € 104,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,82* | € 104,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,20* | € 104,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|