Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 58116180 HG Wannenüberlaufgarnitur EXAFILL S für Sonderwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 58116180 HG Wannenüberlaufgarnitur EXAFILL S für Sonderwannen
HANSGROHE 58116180 HG Wannenüberlaufgarnitur EXAFILL S für Sonderwannen
HANSGROHE 58116180 HG Wannenüberlaufgarnitur EXAFILL S für Sonderwannen
Artikel-Nr.:
     1955B-2018894282
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     58116180
EAN/GTIN:
     4011097433110
Suchbegriffe:
Wannenablaufgarnitur
Wannengarnitur
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
HG Wannenüberlaufgarnitur EXAFILL S für Sonderwannen mit Wannensiphon · Faltenbalg für Wannen mit schrägem Wannenrand · Bowdenzuglänge 780 mm · Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN 20 · zu ergänzen mit Fertigmontageset Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-
Weitere Informationen:
eClassID:
120375060
HerstellerNr:
58116180
Werksnummer:
6000533026
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht brutto Kg:
1,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grundkörper
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 111,75*
€ 137,48*
€ 5,95*
ab € 115,87*
€ 141,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,60*
€ 164,10*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 134,18*
€ 165,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,18*
€ 167,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10303180
ab € 131,93*
Ähnlich
Hansgrohe
13444180
ab € 444,92*
Ähnlich
Hansgrohe
15930180
ab € 145,84*
Ähnlich
Hansgrohe
15981180
ab € 92,70*
Ähnlich
Hansgrohe
16180180
ab € 219,49*
Ähnlich
Hansgrohe
26909180
ab € 224,06*
Ähnlich
Hansgrohe
10921180
ab € 138,28*
Ähnlich
Hansgrohe
10452180
ab € 251,03*
Ähnlich
Hansgrohe
58115180
ab € 71,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.