Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018894207 Herst.-Nr.: 496 EAN/GTIN: 4049657003930 |
| |
|
| | |
| CWS Hautschutzsalbe HandProtect 12 Flaschen je Karton 500 ml für Universalspender Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6000g · Kennzeichen: no data · Kennzeichen (1): Nein · Verpackung: Fläschchen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 496 | Werksnummer: | 6000524103 | Länge netto mm: | 370,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 6,710000 | Gewicht brutto Kg: | 6,710000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | CWS Hautschutzsalbe HandProtect |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 130,86* | € 159,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 164,08* | € 200,12* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 169,09* | € 203,78* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 169,28* | € 204,73* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 181,62* | € 218,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 13,67334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|