| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893817 Herst.-Nr.: 92728000 EAN/GTIN: 4011097134031 |
| |
|
| | |
| HG Absperreinheit für UP-Ventil 6/92, DN 15 • Spindel• DN20• > 07/92 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 11945018802 | HerstellerNr: | 92728000 | Werksnummer: | 6000533206 | Länge netto mm: | 62,00 | Breite netto mm: | 62,00 | Höhe netto mm: | 53,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Absperreinheit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,63* | € 20,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,19* | € 20,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,66* | € 24,09* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,09* | € 24,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,22* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|