Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46905000 Grohe Rosette 46905 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46905000 Grohe Rosette 46905 chrom
GROHE 46905000 Grohe Rosette 46905 chrom
GROHE 46905000 Grohe Rosette 46905 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018893733
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46905000
EAN/GTIN:
     4005176319020
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Grohe Rosette 46905 chrom Rosette Metall mit Kappe Für Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset GROHE QuickFix verdeckte Befestigung GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 163mm · Innendurchmesser Rosette: 53mm · Mit Gewinde: Nein ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46905000
Werksnummer:
6000518548
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Rosette 46905 chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,36*
€ 50,19*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,12*
€ 55,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,14*
€ 58,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,76*
€ 61,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,78*
€ 62,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46904DC0
ab € 65,10*
Ähnlich
Grohe
46905LS0
ab € 71,94*
Ähnlich
Grohe
46905DC0
ab € 125,45*
Ähnlich
Grohe
47808000
ab € 92,69*
Ähnlich
Grohe
47809LS0
ab € 133,64*
Ähnlich
Grohe
47810LS0
ab € 134,58*
Ähnlich
Grohe
47810DC0
ab € 158,39*
Ähnlich
Grohe
47817000
ab € 97,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.