| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893622 Herst.-Nr.: 14985010000 EAN/GTIN: 4017214127368 |
| |
|
| | |
| Keuco Papiertuchspender PLAN mit Spiegeltür verchromt/schwarz geeignet sind gefalzte Papierhandtücher mit der Länge 240-254 mm und der Breite 100-120 mm · bei der Falzung passen zz-Falz · c-Falz und Interfold Weitere Informationen: | | eClassID: | 13061702701 | HerstellerNr: | 14985010000 | Werksnummer: | 6000525393 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 2,860000 | Gewicht brutto Kg: | 2,860000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Papiertuchspender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,32* | € 298,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 243,58* | € 302,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 256,04* | € 317,18* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 266,68* | € 328,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 266,34* | € 328,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|