Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 23322001 Grohe Einhand-WTbatterie EUROSMART DN 15 M-Size ZAG 1 1/4Zoll ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 23322001 Grohe Einhand-WTbatterie EUROSMART DN 15 M-Size ZAG 1 1/4Zoll ch
GROHE 23322001 Grohe Einhand-WTbatterie EUROSMART DN 15 M-Size ZAG 1 1/4Zoll ch
GROHE 23322001 Grohe Einhand-WTbatterie EUROSMART DN 15 M-Size ZAG 1 1/4Zoll ch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892763
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23322001
EAN/GTIN:
     4005176934506
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Einhand-WTbatterie EUROSMART DN 15 M-Size ZAG 1 1/4Zoll chr Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Schnellbefestigungssystem Weitere technische Eige
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23322001
Werksnummer:
6000516550
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,750000
Gewicht brutto Kg:
1,750000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Einhand-Waschtischbatterie
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,31*
€ 77,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,92*
€ 78,43*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 69,58*
€ 89,39*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 72,64*
€ 93,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 93,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.