Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL SO-SDN16-F3/4 Armacell Schnellkupplung DUOSOLAR m geradem Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARMACELL SO-SDN16-F3/4 Armacell Schnellkupplung DUOSOLAR m geradem Außengewinde
ARMACELL SO-SDN16-F3/4 Armacell Schnellkupplung DUOSOLAR m geradem Außengewinde
ARMACELL SO-SDN16-F3/4 Armacell Schnellkupplung DUOSOLAR m geradem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2018891542
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     SO-SDN16-F3/4
EAN/GTIN:
     7612207324860
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Armacell Schnellkupplung DUOSOLAR m geradem Außengewinde 3/4Zoll AG für DN 16 für flachdichtende Verschraubungen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde (metrisch) · Anschluss 2: Klemme · Form: gerade · Material Dichtung: Messing · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50,000 · Werkstoff des Anschlusses 1: ro
Weitere Informationen:
eClassID:
20521001401
HerstellerNr:
SO-SDN16-F3/4
Werksnummer:
7000530432
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schnellkupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
2
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 18,09*
18 Tage
2
2
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 19,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 19,51*
1 Tag
2
2
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 19,71*
6 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 15,08*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
SO-SDN16-I1
ab € 16,95*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN20-I1
ab € 15,38*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN25-I1
ab € 25,49*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN16-CU22
ab € 19,05*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN20-CU22
ab € 22,86*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN25-CU22
ab € 39,51*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN20-F3/4
ab € 16,24*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN20-E3/4
ab € 15,28*
Ähnlich
Armacell
SO-SDN16-I3/4
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.