| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891358 Herst.-Nr.: 1011682 EAN/GTIN: 4026755187502 |
| |
|
| | |
| OV Thermostat Uni LH m Fernfüh we Kap-rohr 2m o Nullstellung mit eingebautem Flüssig-Fernfühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar sowie mit Einstell-Merkscheibe · mit Frostschutzsicherung · geprüft und zugelassen gem. EN 215 · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe 0 * 1-5 · mit Nullstellung Weit Weitere Informationen: | | eClassID: | 33060028282 | HerstellerNr: | 1011682 | Werksnummer: | 7000520066 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | OV Thermostat Uni LH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,14* | € 29,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,39* | € 31,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,08* | € 32,65* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,08* | € 32,87* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,28* | € 34,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|