Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostat Uni LH m Fernfühler weiß Kapillarrohr 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1011682 OV Thermostat Uni LH m Fernfüh we Kap-rohr 2m o Nullstellung
OVENTROP 1011682 OV Thermostat Uni LH m Fernfüh we Kap-rohr 2m o Nullstellung
OVENTROP 1011682 OV Thermostat Uni LH m Fernfüh we Kap-rohr 2m o Nullstellung
Artikel-Nr.:
     1498-7000520066
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011682
EAN/GTIN:
     4026755187502
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
mit eingebautem Flüssig-Fernfühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar sowie mit Einstell-Merkscheibe · mit Frostschutzsicherung · geprüft und zugelassen gem. EN 215 · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe 0 * 1-5 · mit NullstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil: M30 x 1,5· Ausführung (1): gerade· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: Ja· Durchmesser Fernfühler: 18· Einstellbereich: 7Grad Celsius· Farbe (1): weiß· Fernbedienbar: Nein· Fernfühler: Ja· Frostsicher: Ja· Geeignet für Heizkörper: Ja· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum: 2· Länge Fernfühler: 71· Mechanisch verschließbar im Nullstand: Nein· RAL-Nummer: 9016· Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor: 0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 28,90*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,31*
€ 30,82*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,45*
€ 31,82*
1
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 32,58*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.