| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891108 Herst.-Nr.: 4209603 EAN/GTIN: 4026755413786 |
| |
|
| | |
| OV Entleerungsventil MS selbstd. mit drehbarem Auslass 3/8Zoll Handrad und Auslass · Farbe anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss: 3/8 Zoll (10) · Anschluss 1: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss 2: Schlauchstutzen · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen Weitere Informationen: | | eClassID: | 33060051102 | HerstellerNr: | 4209603 | Werksnummer: | 7000525440 | Länge netto mm: | 35,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Entleerungsventil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,20* | € 6,19* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,32* | € 6,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,33* | € 7,57* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,43* | € 7,92* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,89* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|