Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1078016 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1078016 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 50
OVENTROP 1078016 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 50
OVENTROP 1078016 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 50
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890831
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1078016
EAN/GTIN:
     4026755305739
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 50 2Zoll beiderseits IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · K
Weitere Informationen:
eClassID:
33161021607
HerstellerNr:
1078016
Werksnummer:
7000521309
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
1,688000
Gewicht brutto Kg:
1,688000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,52*
€ 110,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,73*
€ 118,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,58*
€ 124,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 124,81*
€ 5,95*
ab € 112,68*
€ 139,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.