Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1015993 OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1015993 OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG
OVENTROP 1015993 OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG
OVENTROP 1015993 OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889951
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1015993
EAN/GTIN:
     4026755228373
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG Messing vernickelt Zweirohr-Block · umstellbar auf Einrohrbetrieb · Abstand 50 mm · Weichdichtung zum Heizkörper · zum Entleeren · Befüllen und mit Voreinstellung Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Rohranschluss (1): 3/4 Zoll Eurokonus · Größe Heizkörperanschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
330600308
HerstellerNr:
1015993
Werksnummer:
7000520146
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 18,97*
€ 24,97*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 21,46*
€ 25,18*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 25,92*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 20,03*
€ 26,43*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 251,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.