Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F ZBU Multiflex F1/2Z AGx3/4Z AG MS vn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1015993 OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG
OVENTROP 1015993 OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG
OVENTROP 1015993 OV Absperrverschraubung ZBU Multiflex F 1/2Zoll AGx3/4Zoll AG
Artikel-Nr.:
     1498-7000520146
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1015993
EAN/GTIN:
     4026755228373
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
Zweirohr-Block · umstellbar auf Einrohrbetrieb · Abstand 50 mm · Weichdichtung zum Heizkörper · zum Entleeren · Befüllen und mit VoreinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Rohranschluss (1): 3/4 Zoll Eurokonus· Größe Heizkörperanschluss (1): 1/2 Zoll Außengewinde· Mittenabstand Zufuhr/Rücklauf: 50mm· Nennanschlussgewinde 1: 1/2″mm/Zoll· Nennanschlussgewinde 2: 3/4″mm/Zoll· Oberflächenschutz: vernickelt· Oberflächenschutz (1): vernickelt· Selbstregulierend: Nein· System: Zweirohr/Einrohr· Thermostatische Vorbereitung: Nein· Werkstoff: Messing· Werkstoff (1): Messing· Zufuhr/Rücklauf Kreuzanschluss: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0330600308, Hahnblock
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 21,51*
€ 25,30*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 20,07*
€ 26,52*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,17*
€ 26,65*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 26,89*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 274,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.