Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1060591 OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OVENTROP 1060591 OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10
OVENTROP 1060591 OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10
OVENTROP 1060591 OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888783
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1060591
EAN/GTIN:
     4026755125276
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schweißtülle
Tüllenanschluss
Tüllenanschluss-Set
OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10 Geeignet für:Hydrocontrol VTR und ATRHydromat DTRHycocon VTZ · DTZ · ATZ · ETZ und HTZFlypass 4TZ - falls keine weitere Armaturen an das Gerät angeschlossen werdenPackungsinhalt = 2 Tüllen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Schweißanschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
33161400501
HerstellerNr:
1060591
Werksnummer:
7000520730
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
38,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,104000
Gewicht brutto Kg:
0,104000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
OV Tüllenanschluss-Set 5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 8,83*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 8,85*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,02*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 9,20*
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 11,43*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,83*
€ 10,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,68*
€ 10,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,29*
€ 9,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,05*
€ 9,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,83*
€ 9,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,30*
€ 7,50
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.