Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OVENTROP 1060591 OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10
OVENTROP 1060591 OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10
OVENTROP 1060591 OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 10
Artikel-Nr.:
     1498-7000520730
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1060591
EAN/GTIN:
     4026755125276
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schweißtülle
Tüllenanschluss
Tüllenanschluss-Set
Geeignet für:Hydrocontrol VTR und ATRHydromat DTRHycocon VTZ · DTZ · ATZ · ETZ und HTZFlypass 4TZ - falls keine weitere Armaturen an das Gerät angeschlossen werdenPackungsinhalt = 2 TüllenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Schweißanschluss· Anschluss 2: Überwurfmutter· Form: gerade· Länge: 0,05mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Radius des Bogens: 0mm· Reduzierend: Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Stahl· Werkstoff des Anschlusses 2: Stahl· Werkstoffgüte Anschluss 1: St 37.2 (1.0037)· Werkstoffgüte Anschluss 2: St 37.2 (1.0037)· Winkel des Bogens: 0Grad· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 16bar
Weitere Suchbegriffe: Tüllenanschlussset, anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, 033161400501, Zubehörpaket, Zubehörsatz, Zubehörset
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 8,83*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 8,85*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,02*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 9,20*
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 11,43*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,20*
€ 10,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,05*
€ 10,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,64*
€ 10,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,40*
€ 10,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,13*
€ 9,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,57*
€ 7,82
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.