Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1016673 OV Abdeckrosette flach KS Nabenabstand 50mm Lochung 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1016673 OV Abdeckrosette flach KS Nabenabstand 50mm Lochung 15mm
OVENTROP 1016673 OV Abdeckrosette flach KS Nabenabstand 50mm Lochung 15mm
OVENTROP 1016673 OV Abdeckrosette flach KS Nabenabstand 50mm Lochung 15mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888707
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1016673
EAN/GTIN:
     4026755117400
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
OV Abdeckrosette flach KS Nabenabstand 50mm Lochung 15mm Art.-Nr.: 1016673EAN: 4026755117400Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten Weitere technische Eigenschaften: · Abstand von Mitte zu Mitte: 50mm · Befestigungsart: Klemmen um Rohr · Breite der Rosette: 50mm · Farbe: weiß ·
Weitere Informationen:
eClassID:
33060023073
HerstellerNr:
1016673
Werksnummer:
7000520198
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Abdeckrosette flach
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,33*
€ 2,06*
26 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,19*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 2,29*
1
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.