Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1078006 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1078006 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 20
OVENTROP 1078006 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 20
OVENTROP 1078006 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 20
Artikel-Nr.:
     1955B-2018887834
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1078006
EAN/GTIN:
     4026755305692
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 20 3/4Zoll beiderseits IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · K
Weitere Informationen:
eClassID:
33161021603
HerstellerNr:
1078006
Werksnummer:
7000521305
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 35,32*
€ 46,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,68*
€ 46,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 35,67*
€ 46,87*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,56*
€ 47,82*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,14*
€ 50,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.