Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077804 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS mit Entleerung DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077804 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS mit Entleerung DN 15
OVENTROP 1077804 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS mit Entleerung DN 15
OVENTROP 1077804 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS mit Entleerung DN 15
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886792
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077804
EAN/GTIN:
     4026755262650
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS mit Entleerung DN 15 1/2Zoll IG beiderseits IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Ventil: PTFE-Dichtungen · K
Weitere Informationen:
eClassID:
33161014704
HerstellerNr:
1077804
Werksnummer:
7000521299
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,16*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 25,97*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,55*
€ 27,66*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 29,85*
1
€ 5,95*
ab € 22,89*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.