| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018886404 Herst.-Nr.: 1077810 EAN/GTIN: 4026755357721 |
| |
|
| | |
| OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS mit Entleerung DN 32 1 1/4Zoll IG beiderseits IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · K Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161014709 | HerstellerNr: | 1077810 | Werksnummer: | 7000521302 | Länge netto mm: | 144,00 | Breite netto mm: | 119,00 | Höhe netto mm: | 94,00 | Gewicht netto Kg: | 0,913000 | Gewicht brutto Kg: | 0,913000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,48* | € 52,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 40,61* | € 52,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,46* | € 54,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,54* | € 57,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,83* | € 64,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|