Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1011365 OV Thermostat Uni XH weiß mit Nullstellung, 0 * 1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1011365 OV Thermostat Uni XH weiß mit Nullstellung, 0 * 1-5
OVENTROP 1011365 OV Thermostat Uni XH weiß mit Nullstellung, 0 * 1-5
OVENTROP 1011365 OV Thermostat Uni XH weiß mit Nullstellung, 0 * 1-5
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885532
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011365
EAN/GTIN:
     4026755219845
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
OV Thermostat Uni XH weiß mit Nullstellung, 0 * 1-5 mit eingebautem Flüssig-Fühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar · mit Frostschutzsicherung · geprüft und zugelassen gem. EN 215 · Sollwertbereich 7-28 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: M30 x 1,5 · Ausführung
Weitere Informationen:
eClassID:
3306002805
HerstellerNr:
1011365
Werksnummer:
7000520024
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,176000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Thermostat Uni XH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 10,99*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,69*
5 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 12,26*
1 Tag
145
8
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,41*
Lager 1955
145
1
€ 5,99*
ab € 10,13*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.